Mini niveau aimanté 10 cm

Main media

Mini niveau aimanté 10 cm avec fiole usinée dans un bloc acrylique résistant aux chocs. C'est dans la poche. Embouts pare-chocs. Magnétique. Avantage : repérage des trous de perçages tous les 71 mm selon la norme DIN 49075.

 
 

Détails du produit

Mini niveau aimanté 10 cm 1 fiole horizontale. Corps en aluminium.
Fiole usinée dans un bloc acrylique résistant aux chocs.
Liquide fluorescent à haute résistance aux rayonnements UV.
Embouts pare-chocs.
Magnétique.
Repérage des trous de perçage tous les 71 mm selon la norme DIN 49075.

Les niveaux BizLine permettent de contrôler la verticalité et l'horizontalité du support. Du mini niveau au niveau laser vert 360°, ils répondent à une multitude de besoins.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

90318080

Niveau à bulle

avec dispositif antidérapant

Non

Rainure en V

Non

Capuchons d'extrémité absorbant les chocs

Oui

surface de mesure fraisée

Non

nombre de poignées

0

avec laser

Non

magnétique

Oui

précision de mesure relative

0.5 mm/m

Matériau

aluminium

nombre de niveaux à bulle

1

Longueur

100 mm

Diamètre raccord

0 mm

orientable

Non

électronique

Non

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.