Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Niveau laser croix autonivelant classe II avec projection de lignes horizontales et verticales croisées à 90°. 2 Faisceaux. Portée maximum : 30 m. Utilisation à l'intérieur et l'extérieur.
Niveau laser croix autonivelant classe II Niveau laser classe II avec projection de lignes horizontales et verticales croisées à 90°.
Utilisation à l'intérieur et l'extérieur.
Livré avec un étui de rangement et une notice d'utilisation.
Pour l'alignement de prises électriques, interrupteurs, câbles, tuyaux, plans de travail, revêtements muraux, fixations de radiateurs, etc.
Boîtier bi-matière avec caoutchouc anti-choc.
Mode "inclinaison" pour le traçage et le marquage d'angle.
Pieds pliants robustes pour le positionnement sur angle et le réglage de la hauteur.
Mécanisme d'auto-nivellement.
Alerte "hors de portée" visuelle et sonore.
Filetage 1/4" (s'adapte sur trépied 700 388).
Alimentation : 3 piles AA (non fournies).
Dimensions (mm) : 100 x 82 x 104.
Poids (g) : 620.
Compact et tient dans une boîte à outils.
Les niveaux BizLine permettent de contrôler la verticalité et l'horizontalité du support. Du mini niveau au niveau laser vert 360°, ils répondent à une multitude de besoins.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Couleur du faisceau laser
plage de fonctionnement
Précision de nivellement
classe de laser
format de pile
longueur d'onde
avec trépied
Classe de protection (IP)
interface
avec télécommande
mémoire de valeur mesurée
Longueur
route de signalisation rotative
Poids
Couleur du boîtier
Hauteur
Largeur