Télémètre pour la mesure de distances, le calcul des superficies et des volumes. Résistance à la poussière et aux éclaboussures : IP54. Historique des mesures : 20. Type de clavier : touche de fonction (durable).
Télémètre résistant à la poussière et aux éclaboussures Mesure de distances.
Calcul des superficies et des volumes. Portée maximum (m) : 50.
Historique des mesures : 20.
Type de clavier : touche de fonction (durable).
Température de fonctionnement (°C) : de -10 à +50.
Température de stockage (°C) : de -20 à +60.
Humidité de fonctionnement : < 95% HR (sans condensation).
Humidité de stockage : de 30 % à 50 % HR.
Autonomie des piles : jusqu'à 4 000 mesures.
Piles : 2 piles 1.5 V type AAA.
Désactivation automatique du laser : au bout de 0.5 min.
Mise hors tension automatique de l'appareil : au bout de 3 min.
Dimensions (mm) : 110 x 46 x 28.
Poids (g) : 100.
Les outils de mesure BizLine, tels que mètres rubans et pliants, règlets et pieds à coulisse, sont robustes et pratiques pour les professionnels. Le télémètre laser quant à lui permet la prise de mesures rapides et précises.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Couleur du faisceau laser
plage de fonctionnement
longueur d'onde
classe de laser
format de pile
avec trépied
Classe de protection (IP)
Longueur
route de signalisation rotative
interface
avec télécommande
mémoire de valeur mesurée
poids
Couleur du boîtier
Hauteur
Largeur