AM-X - Outils à dénuder - Gamme AM Outils, Outils à dégainer,

Main media

Caractéristiques principales

  • plage de dénudage diamètre 25...999 mm
  • couteaux interchangeables Oui
  • profondeur d'encoche ajustable Oui

Outils à dégainer, Câble rond PVC, Câble rond, Diamètre du conducteur max.: 999 mm, 783828 mm²

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

82119300

Outil de dénudage de câbles

plage de dénudage section transversale

490...783828 mm²

plage de dénudage diamètre

25...999 mm

couteaux interchangeables

Oui

profondeur d'encoche ajustable

Oui

coupe en spirale

Non

forme ronde

Oui

section longitudinale

Oui

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.