CUTTER 8 - Coupe cables Outil à couper, 8 mm, 8 mm, Non

Main media

Caractéristiques principales

  • finition/actionnement une main mécanique
  • section de câble max. 16 mm²
  • adapté à un diamètre de câble max. 8 mm

CUTTER 8 - Coupe-câble manipulable d'une seule main, Coupe cables Weidmüller CUTTER 8 - Coupe cables Outil à couper, 8 mm, 8 mm, Non

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Coupe-câble

certifié VDE

Non

isolé 1000 V selon EN 60900

Non

finition/actionnement

une main mécanique

tête de coupe interchangeable

Non

section de câble max.

16 mm²

isolé

Oui

adapté à un diamètre de câble max.

8 mm

avec fonction de dénudage

Non

finition de la poignée

autre

Info produit

Code Douane

82034000

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.