Coupe-fils et câbles renforcé section câble 21 mm avec manches en PVC. Avantage : outil forgé pour une coupe nette et rapide. Conseil : ne pas couper les fils et câbles en acier.
Coupe-câbles renforcé section câble 70 mm² Manches en PVC.
Ne pas couper les fils et câbles en acier.
pour voir vos prix et les stocks
lèvres coupantes interchangeables
avec protection contre les chocs
avec fonction de dénudage
finition de la poignée
adapté à un conducteur multifilaire
adapté à un conducteur massif
adapté à un conducteur à fil fin
isolé 1000 V selon EN 60900
finition/actionnement
longueur totale
tête de coupe interchangeable
adapté à une tresse en fil d'acier
section de câble max.
isolé
adapté à un diamètre de câble max.
Multiple de vente