Coupe-câblette et filins de D= 4 mm maximum et de l'acier ressort de D= 1.5 mm maximum. Avantage : taillants en alliage d'acier SK5 de dureté HRC 58-60 pour une coupe nette et sans bavure des filins.
Ce coupe-câble et filins est un outil essentiel pour tout professionnel et voici quelques-unes de ses caractéristiques clés : Il est conçu pour couper des câblettes et filins d'un diamètre maximum de 4 mm, ainsi que de l'acier ressort d'un diamètre maximum de 1,5 mm. Cela en fait un outil polyvalent pour une variété d'applications. Les taillants de cet outil sont fabriqués en alliage d'acier SK5 de haute qualité, avec une dureté de HRC 58-60. Cela garantit une coupe nette et sans bavure des filins, assurant des résultats de haute qualité. Avec une longueur totale de 190 mm et un poids de 300 g, cet outil est robuste et résistant, capable de gérer des tâches exigeantes sur le terrain.
Que vous travailliez dans le domaine de la construction, de la maintenance ou de toute autre profession nécessitant la manipulation de câbles et de filins, ce coupe-câble et filins est l'outil idéal pour vous aider à effectuer des coupes précises et efficaces. Il résistera à une utilisation intensive et offre des performances fiables à chaque utilisation.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
isolé 1000 V selon EN 60900
Longueur
Traitement de surface
forme
isolé
certifié VDE
traitement des surfaces
revêtement de la poignée
certifié ESD
avec fonction de dénudage