Coupe-fils et câbles manuel section câble 25 mm²

Main media

Caractéristiques principales

  • finition/actionnement une main mécanique
  • section de câble max. 25 mm²
  • adapté à un diamètre de câble max. 10 mm

Coupe-fils et câbles manuel section câble 25 mm² avec manches en PVC. Avantage : outil forgé pour une coupe nette et rapide. Conseil : ne pas couper les fils et câbles en acier.

 
 

Détails du produit

Le coupe-fils et câbles manuel est spécialement conçu pour couper des câbles d'une section de 25 mm². Cet outil est doté de manches en PVC qui offrent une prise en main confortable et sécurisée.
L'avantage principal de cet outil est qu'il est forgé, ce qui garantit une coupe nette et rapide. Vous pouvez compter sur sa robustesse et sa précision pour effectuer vos coupes avec facilité.
Veuillez noter que cet outil est conçu pour couper des fils et câbles, mais il n'est pas recommandé de l'utiliser pour couper des fils et câbles en acier. Il est important de respecter cette recommandation pour préserver la durabilité de l'outil et assurer des résultats optimaux.
Les manches en PVC offrent une isolation électrique et une prise en main confortable, vous permettant de travailler en toute sécurité et avec précision.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Prix unitaire € HT

54,00 /

P.
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Coupe-câble

lèvres coupantes interchangeables

Non

avec protection contre les chocs

Non

avec fonction de dénudage

Non

finition de la poignée

1 composant

adapté à un conducteur multifilaire

Oui

adapté à un conducteur massif

Oui

adapté à un conducteur à fil fin

Non

isolé 1000 V selon EN 60900

Non

finition/actionnement

une main mécanique

longueur totale

162 mm

tête de coupe interchangeable

Non

adapté à une tresse en fil d'acier

Non

section de câble max.

25 mm²

isolé

Non

adapté à un diamètre de câble max.

10 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.