Couteau dénude-câbles avec lame crochet section câble D= 8-28 mm

Main media

Caractéristiques principales

  • plage de dénudage diamètre 8...28 mm
  • couteaux interchangeables Oui
  • profondeur d'encoche ajustable Oui

Couteau dénude-câbles avec lame crochet section câble D= 8-28 mm. Dégainage circulaire et longitudinale par lame auto-pivotante pour câbles ronds de D= 8 à 28 mm.

 
 

Détails du produit

Dégainage circulaire et longitudinale par lame auto-pivotante.
Pour câbles ronds de Ø 8 à 28 mm.
Épaisseur de dégainage réglable.
Lame auto-pivotante de rechange incluse dans le corps de l'outil.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Prix unitaire € HT

17,90 /

P.
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

82119200

Outil de dénudage de câbles

plage de dénudage section transversale

46966...46966 mm²

plage de dénudage diamètre

8...28 mm

couteaux interchangeables

Oui

profondeur d'encoche ajustable

Oui

coupe en spirale

Non

forme ronde

Oui

section longitudinale

Oui

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.