Outil à dénuder, conducteur rigide et souple avec isolant PVC, 6 mm², 20 mm L'ou

Main media

Caractéristiques principales

  • plage de dénudage diamètre 0.3...6 mm
  • forme ronde Non
  • avec coupe-fil Oui

Outil à dénuder, conducteur rigide et souple avec isolant PVC, 6 mm², 20 mm L'outil à dénuder avec auto-ajustement automatique pour un dénudage net et précis des conducteurs.

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

82032000

Pince à dénuder

certifié VDE

Non

revêtement de la poignée

poignée en plastique

certifié ESD

Non

finition de la poignée

2 composants

plage de dénudage section transversale

0.08...6 mm²

plage de dénudage diamètre

0.3...6 mm

longueur de dénudage ajustable

Oui

profondeur d'encoche ajustable

Non

coupe en spirale

Non

forme ronde

Non

section longitudinale

Non

isolé 1000 V selon EN 60900

Non

Longueur

200 mm

poids

158.4 g

avec coupe-fil

Oui

isolé

Oui

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.