Pince à dénuder automatique isolée 1000V, pour tous les conducteurs 0,2 - 6 mm²

Main media

Caractéristiques principales

  • plage de dénudage diamètre 5...12 mm
  • forme ronde Non
  • avec coupe-fil Non

Pince à dénuder automatique isolée 1000V, pour tous les conducteurs 0,2 - 6 mm² avec butée de longueur de dénudage réglable

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

82032000

Pince à dénuder

certifié ESD

Non

avec protection contre les chocs

Non

finition de la poignée

autre

plage de dénudage section transversale

0.2...6 mm²

plage de dénudage diamètre

5...12 mm

longueur de dénudage ajustable

Oui

profondeur d'encoche ajustable

Oui

coupe en spirale

Non

forme ronde

Non

section longitudinale

Oui

isolé 1000 V selon EN 60900

Oui

Longueur

215 mm

avec coupe-fil

Non

isolé

Oui

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.