Pince à dénuder isolée 1000V, avec ressort d'ouvert, coupe en 'V', dim. 160 mm

Main media

Caractéristiques principales

  • plage de dénudage diamètre 5...5 mm
  • forme ronde Non
  • avec coupe-fil Non

Pince à dénuder isolée 1000V isolée 1000V selon la norme IEC60900, avec ressort d'ouverture et vis de réglage, coupe en 'V', dimension: 160 mm

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

82032000

Pince à dénuder

certifié VDE

Oui

autoréglage

Non

revêtement de la poignée

sans

certifié ESD

Non

avec protection contre les chocs

Oui

finition de la poignée

2 composants

plage de dénudage section transversale

10...10 mm²

plage de dénudage diamètre

5...5 mm

longueur de dénudage ajustable

Oui

profondeur d'encoche ajustable

Oui

coupe en spirale

Non

forme ronde

Non

section longitudinale

Oui

isolé 1000 V selon EN 60900

Oui

Longueur

160 mm

poids

160 g

avec coupe-fil

Non

Traitement de surface

chromé

isolé

Oui

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.