Pince à sertir, Connecteurs de fibre optique, 1 mm², 1 mm², Sertissage FoderB Ou

Main media

Caractéristiques principales

  • section transversale 1...1 mm²
  • forme de compression autre
  • adapté à applications différentes

Pince à sertir, Connecteurs de fibre optique, 1 mm², 1 mm², Sertissage FoderB Outil de sertissage des embouts, des contacts et des cosses sur des conducteurs dénudés.

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

82032000

Outil de sertissage de cosse / connecteur et embout de fil

nombre d'inserts fournis

0

inserts interchangeables

Non

avec retour automatique

Oui

section transversale

1...1 mm²

avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques)

Oui

forme de compression

autre

finition/actionnement

mécanique

Longueur

200 mm

adapté à

applications différentes

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.