Pince à sertir les cosses et manchons de puissance en cuivre de 6 à 120 mm²

Main media

Caractéristiques principales

  • section transversale 6...120 mm²
  • forme de compression à six pans (hexagonal)
  • adapté à cosses et connecteurs

Pince à sertir les cosses et manchons de puissance en cuivre de 6 à 120 mm². Sertissage hexagonal. Ne convient pas pour sertir des pièces en aluminium. Matériau mâchoire : acier chromé carbone. Matériau manches : pVC.

 
 

Détails du produit

Sertissage hexagonal. Conforme à la NFC 20-130 (rapport de test LCIE disponible sur demande).
Ne convient pas pour sertir des pièces en aluminium.
Matériau mâchoire : acier chromé carbone.
Matériau manches : PVC.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Prix unitaire € HT

247,60 /

P.
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

82032000

Outil de sertissage de cosse / connecteur et embout de fil

nombre d'inserts fournis

2

inserts interchangeables

Non

avec retour automatique

Non

section transversale

6...120 mm²

avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques)

Oui

forme de compression

à six pans (hexagonal)

finition/actionnement

mécanique

Longueur

660 mm

adapté à

cosses et connecteurs

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.