Pince à sertir les embouts empreinte carrée 0.08-16 mm²

Main media

Caractéristiques principales

  • section transversale 0.08...16 mm²
  • forme de compression compression carrée
  • adapté à embouts de câble

Pince à sertir les embouts empreinte carrée 0.08-16 mm² Premium, pour sertir jusqu'à 16 mm². Manche bi-matière. Finition brunie. Avantage : la matrice s'ajuste automatiquement à la taille de l'embout à sertir.

 
 

Détails du produit

La Pince à Sertir les Embouts à empreinte carrée est un outil de qualité premium conçu pour sertir efficacement une large gamme d'embouts, de 0.08 mm² à 16 mm². Cette pince est idéale pour les embouts isolés et non isolés.
Elle est dotée d'un manche bi-matière, offrant une prise en main confortable, ainsi qu'une finition brunie qui garantit la durabilité de l'outil.
L'un des avantages majeurs de cette pince est que la matrice s'ajuste automatiquement à la taille de l'embout à sertir, simplifiant ainsi le processus de sertissage.
Que ce soit pour des applications électriques, de câblage, ou d'autres besoins de sertissage, cette pince est polyvalente et de haute qualité. Elle vous permettra d'obtenir des connexions fiables et sécurisées. Commandez-la dès maintenant pour des performances de sertissage de premier ordre.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Prix unitaire € HT

215,10 /

P.
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

82032000

Outil de sertissage de cosse / connecteur et embout de fil

taille d'AWG max.

6

taille min. de l'AWG

autre

force de compression

0.3...0.3 kN

temps de cycle

3...3 s

nombre d'inserts fournis

1

inserts interchangeables

Non

avec retour automatique

Oui

section transversale

0.08...16 mm²

avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques)

Non

forme de compression

compression carrée

finition/actionnement

mécanique

Longueur

180 mm

adapté à

embouts de câble

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.