Pince à sertir pour cosses et manchons tubulaires NFC20-130 de 6 à 50 mm²

Main media

Caractéristiques principales

  • section transversale 6...50 mm²
  • forme de compression à six pans (hexagonal)
  • adapté à cosses et connecteurs

Pince manuelle pour sertir les cosses tubulaires de 6 à 50 mm². Elle est équipée de 2 barillets avec 6 empreintes de sertissage dont la rotation est synchronisée afin d'aligner les empreintes.

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

82032000

Outil de sertissage de cosse / connecteur et embout de fil

inserts interchangeables

Non

avec retour automatique

Non

section transversale

6...50 mm²

nombre d'inserts fournis

1

finition/actionnement

mécanique

Longueur

390 mm

avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques)

Non

forme de compression

à six pans (hexagonal)

adapté à

cosses et connecteurs

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.