Pince à sertir pour embouts simples 0,08 à 10mm² et doubles 2 x 0,5 à 2 x 4mm²

Main media

Caractéristiques principales

  • adapté à embouts de câble
  • forme de compression compression carrée
  • section transversale 0.08...10 mm²

Pince à sertir pour embouts simples 0,08 à 10mm² et doubles 2 x 0,5 à 2 x 4mm², empreinte de sertissage unique de forme carrée, insertion par l'avant

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

82032000

Outil de sertissage de cosse / connecteur et embout de fil

avec retour automatique

Non

adapté à

embouts de câble

inserts interchangeables

Non

avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques)

Oui

finition/actionnement

mécanique

Longueur

190 mm

forme de compression

compression carrée

section transversale

0.08...10 mm²

nombre d'inserts fournis

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.