Pince 4 en 1 à sertir les embouts en bande

Main media

Caractéristiques principales

  • section transversale 0.5...2.5 mm²
  • forme de compression compression trapézoïdale
  • adapté à embouts de câble

Pince 4 en 1 à sertir les embouts en bande qui permet de couper, dénuder, torsarder des fils souples de 0.5 mm² à 2.5 mm² et d'y sertir des embouts en bandes de 0.5 mm² à 2.5 mm².

 
 

Détails du produit

Découvrez la pince 4 en 1 ultime pour les professionnels du bâtiment. Cette pince polyvalente vous permet de couper, dénuder, torsader des fils souples de 0.5 mm² à 2.5 mm² et d'y sertir des embouts en bandes de 0.5 mm² à 2.5 mm². Livrée dans un coffret avec trois chargeurs pour embouts, cette pince offre une solution complète pour vos besoins en sertissage. La recharge rapide des bandes d'embouts en quelques secondes, en changeant simplement le chargeur, assure un travail rapide et rationnel, vous permettant de gagner du temps sur vos chantiers.
Que ce soit pour des installations électriques, des travaux de câblage ou d'autres tâches nécessitant un sertissage précis, cette pince 4 en 1 est l'outil idéal pour une efficacité maximale. Sa polyvalence et sa facilité d'utilisation en font un choix incontournable pour les professionnels exigeant des résultats de qualité. Simplifiez vos tâches et optimisez votre productivité avec cette pince 4 en 1 de haute performance.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

82032000

Outil de sertissage de cosse / connecteur et embout de fil

nombre d'inserts fournis

1

inserts interchangeables

Non

avec retour automatique

Oui

section transversale

0.5...2.5 mm²

avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques)

Oui

forme de compression

compression trapézoïdale

finition/actionnement

mécanique

Longueur

240 mm

adapté à

embouts de câble

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.