Pince automatique Colson pour coupure et serrage en 1 seule action

Main media

Caractéristiques principales

  • largeur de collier 6...9 mm
  • tension de serrage ajustable
  • matériau du collier plastique
ICON

Pince automatique Colson pour coupure et serrage en une seule action avec réglage de la tension de serrage - la coupe automatique des colliers peut être activée ou désactivée

 
 

Détails du produit

Pince automatique Colson
Simplifie la mise en oeuvre et réduit les efforts - Facilite le serrage et la coupe de l'excédent de lanière au plus près de la tête des colliers Colson sans action supplémentaire
Une molette située en bout de pince permet le reglage de la tension de serrage - Presence d'un indicateur (+/-) du niveau de tension de serrage
Le curseur ON/OFF permet d' activer ou désactiver la coupe automatique des colliers - Réglage de la tension de serrage par molette située en bout de pince
L'entonnoir de guidage, permet de faciliter l'insertion des colliers dans la tête de la pince automatique - Le sens d'insertion des colliers est symbolisé par des fléches positionnées en dessous de la tete de la pince
Les colliers Colson™ résistent aux intempéries ainsi qu'à la chaleur et aux ultraviolet. Ils conviennent à un usage extérieur et intérieur. Ils sont disponibles en version denture extérieure ou denture intérieure. Leur mise en oeuvre est rapide, une tête arrondie non agressive pour les mains et 3 zones de mise en attente du collier avant le serrage définitif avec la pince automatique Colson dédiée. Des accessoires permettent l'utilisation des colliers quels que soient les supports : embases à cheville, à visser, fixables par cloueur, pour potelet, et pour chemin de câbles.

Colson

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Colson

Multiple de vente

1

Code Douane

82032000

Outil de serrage de collier

largeur de collier

6...9 mm

matériau de l'outil

métal

spécifié MIL

Non

tension de serrage

ajustable

propriété

coupure automatique

matériau du collier

plastique

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.