Pince coupante électronique et diagonale 115 mm

Main media

Caractéristiques principales

  • Longueur 115 mm
  • forme pince coupante de côté
  • largeur de tête 14 mm

Pince coupante électronique et diagonale 115 mm, finition polie et manches bi-matière.

 
 

Détails du produit

Pince coupante électronique et diagonale 115 mm Finition polie.
Manches bi-matière.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Pince coupante de côté

longueur de coupe

14 mm

isolé 1000 V selon EN 60900

Non

Longueur

115 mm

forme

pince coupante de côté

isolé

Non

certifié VDE

Non

hauteur de tête

8 mm

traitement des surfaces

non traité

revêtement de la poignée

poignée en plastique

certifié ESD

Non

avec fonction de dénudage

Non

largeur de tête

14 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.