Pince coupante diagonale de précision avec ressorts tête de coupe inclinée à 21°

Main media

Caractéristiques principales

  • Longueur 128 mm
  • forme standard
 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

82032000

Pince coupante de côté

certifié ESD

Non

avec fonction de dénudage

Non

isolé 1000 V selon EN 60900

Non

Longueur

128 mm

forme

standard

isolé

Non

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.