Pince coupante diagonale renforcée isolée 1000V, dimension 180 mm

Main media

Caractéristiques principales

  • Longueur 180 mm
  • forme pince coupante de côté

Pince coupante diagonale renforcée isolée 1000V selon la norme IEC60900, taillant trempé pour assurer la longévité, manches bi-matière, dimension 180 mm

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

82032000

Pince coupante de côté

certifié ESD

Non

avec fonction de dénudage

Non

isolé 1000 V selon EN 60900

Oui

Longueur

180 mm

forme

pince coupante de côté

isolé

Oui

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.