Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Tournevis à cliquet avec 8 embouts. Cliquet 3 positions : vissage à cliquet, vissage sans cliquet, dévissage à cliquet. Pratique : opération de vissage/dévissage par l'option cliquet.
Tournevis à cliquet avec 8 embouts - L'Allié idéal pour le vissage
Le tournevis à cliquet avec 8 embouts est l'outil ultime pour vos besoins de vissage et de dévissage. Il offre une polyvalence exceptionnelle grâce à ses 8 embouts.
Caractéristiques
- Tournevis à cliquet avec 8 embouts
- Mécanisme à cliquet à 3 positions : vissage à cliquet, vissage sans cliquet, dévissage à cliquet
Utilisation pratique
Le mécanisme à cliquet vous permet de choisir entre le vissage à cliquet, le vissage sans cliquet, et le dévissage à cliquet, en fonction de vos besoins. Cela rend les opérations de vissage et de dévissage plus rapides et plus simples.
Excellente résistance
Ce tournevis offre une tenue au fil incandescent jusqu'à 850 °C, vous assurant sécurité et fiabilité dans diverses conditions.
Ajustements précis
Avec des réglages d'aplomb de l'appareillage à trois vis, vous pouvez personnaliser l'outil pour répondre à vos exigences spécifiques.
Polyvalence et durabilité
Les vis à empreinte mixte acceptent la contrainte d'une perceuse, tandis que les vis à pas rapide permettent un montage instantané. Vous pouvez l'utiliser horizontalement ou verticalement pour une grande flexibilité.
Le tournevis à cliquet avec 8 embouts est un outil essentiel. Sa polyvalence, sa robustesse et son mécanisme à cliquet innovant en font un choix parfait pour vos projets de vissage et de dévissage. Commandez le vôtre dès aujourd'hui et simplifiez vos travaux de fixation.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
dimension de raccordement
poignée en T
magnétique
dimension de raccordement
isolé 1000 V selon EN 60900
longueur totale
longueur de tige
flexible