Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Boîtier à clés d'armoire universelles. 20 empreintes dans un seul outil ! Compact et multiusage (maintenance gaz et eau, climatisation, ventilation, chauffage, sanitaire, etc.).
Boîtier à clés d'armoire universelles Composé de :
Carré (mm) : 6, 7 et 8 mm.
Triangle (mm) : 7, 8, 9 et 10 mm.
Paneton (mm) : 3-5.
Hexagonale 1/4 pour embouts.
Embout réversible pour vis à fente 1.0 x 7 mm et Philips® PH2.
Embout réversible Torx TX20 et TX25.
Hexagonale (3 mm).
Carré étagé (6/7/8/9/10).
Boîtier ergonomique en matière plastique haute résistance.
Inserts en zinc moulé sous pression.
Lecture directe des dimensions sur chaque clé. Boîtier compact multiusage : maintenance gaz et eau, climatisation, ventilation, chauffage, sanitaire, etc.
pour voir vos prix et les stocks
Approuvé selon SCAB
Matériau
Modèle type
Multiple de vente
Code Douane