Brosse coco intérieur/extérieur 29 cm douille à vis D= 24 mm

Main media
ICON

Brosse coco 29 cm douille à vis D= 24 mm en polypropylène. Fibre pure coco végétale.

 
 

Détails du produit

Brosse livrée sans manche.
Intérieur/extérieur.
Fibre : Pur coco végétal.
Monture monobloc en bois.
Douille à vis Ø 24 mm intégrée en polypropylène.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Balai

longueur du manche

0 mm

avec manche

Non

avec ramasse-poussière

Non

matériau des poils de brosse

autre

tête à changement rapide

Non

avec racloir

Non

extensible

Non

Largeur

345 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.