Clé polygonale à cliquet réversible 2 tailles 10/13 mm. 1 clé = 2 tailles. Dimensions (mm) : 10/13. Leviers d'inversion intégrés.
Clé polygonale à cliquet réversible 2 tailles 10/13 mm Dimensions (mm) : 10/13.
Leviers d'inversion intégrés.
Cliquet 72 dents.
Angle de reprise à 5°.
Acier chrome vanadium.
Finition miroir.
Les têtes coudées à 15° permettent un travail dans des secteurs étroits.
La large gamme de clés BizLine permet de répondre à tous les besoins des professionnels, qu'ils soient électriciens, plombiers ou chauffagistes.
pour voir vos prix et les stocks
modèle à cliquet
largeur de clé, grand format (en pouces)
largeur de clé, petit format (en pouces)
finition avec peu d'étincelles
clé unilatérale
largeur de clé, petit format
largeur de clé, grand format
coudé
isolé 1000 V selon EN 60900
Longueur
Multiple de vente
Code Douane