Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Le détecteur pour niveau laser vert 360 ° vous permettra de repérer les faisceaux du niveau laser en extérieur à une portée supérieure pouvant aller jusqu'à 70 m. L'arrêt de l'appareil se fera de manière automatique.
Détecteur pour niveau laser vert 360° pour une portée supérieure à 50 m Le détecteur permettra de repérer les faisceaux du niveau laser en extérieur à des portées d'environ 70 m.
Mettre le niveau laser en mode pulse. Placer le détecteur sur la zone du faisceau à détecter. Le détecteur bip et clignote quand vous êtes proche de la zone. Il bip en bleu dès qu'il a détecté le faisceau.
pour voir vos prix et les stocks
Longueur du capteur
Hauteur du capteur
Largeur du capteur
Sortie analogique 4 mA ... 20 mA
Sortie analogique -10 V ... +10 V
Sortie analogique 0 mA ... 20 mA
Sortie analogique 0 V ... 10 V
Classe de protection (IP)
Matériau de la surface optique
avec objectif interchangeable
Type de lumière
Classe de protection des lasers
type de bande de fréquence du spectre de réception
Procédé de réglage
Classe de protection du matériel
avec fonction de masquage
Finition de la fonction de commutation
Finition de la sortie de commutation
Finition du raccordement électrique
Nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation
Nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation
Avec fonction temporelle
Type
Matière
Multiple de vente