Jeu de 10 lames pour cutter BIZ700344

Main media

Jeu de 10 lames pour cutter BIZ700344, en acier de carbone et sécables en 7 sections.

 
 

Détails du produit

Le jeu de 10 lames pour cutter BIZ 700344 est un accessoire essentiel pour maintenir votre cutter en parfait état de coupe. Voici ses caractéristiques principales : Les lames incluses dans ce jeu sont fabriquées en acier carbone de haute qualité, ce qui les rend résistantes et durables. Elles sont conçues pour une performance de coupe optimale. Chaque lame est sécable en 7 sections, ce qui signifie que vous pouvez utiliser une section de lame à la fois. Lorsque la section utilisée s'émousse, vous pouvez simplement la casser pour révéler une lame fraîche et tranchante. Les lames sont livrées dans un étui de protection pratique. Cela vous permet de les ranger en toute sécurité lorsque vous ne les utilisez pas, et de les transporter sans risquer de vous couper.
Ce jeu de lames est un accessoire essentiel pour les utilisateurs de cutter BIZ 700344, car il garantit que vous avez toujours des lames tranchantes à portée de main pour effectuer des découpes propres et précises. C'est un complément idéal pour votre cutter, assurant sa durabilité et son efficacité à long terme.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Lame de rechange

lame à bord dentelé

Non

forme de lame

droit

Matériau

acier

Longueur

140 mm

adapté à

couteau universel

Largeur

25 mm

lames sécables

Oui

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.