Massette 1.25 kg avec manche tri-matière

Main media

Massette 1.25 kg, manche tri-matière anti-vibration, revêtement caoutchouc anti-dérapant. Nylon résistant aux chocs. Manche ergonomique, tête indémanchable en acier forgé C45, chanfreinée anti-éclat. Peinture époxy noire.

 
 

Détails du produit

Massette 1.25 kg avec manche tri-matière Indémanchable : liaison entre la tête et la manche par un insert métallique et renforcée avec un collier de sécurité.
Tête en acier forgé C45 : acier à haute teneur carbone pour une longue durée d'utilisation (traitement thermique).
Tête chanfreinée anti-éclat.
Faces latérales recouvertes d'une peinture poudre époxy noire et 2 parties frappantes polies pour une meilleure finition.
Manche tri matière :
Anti vibration.
Noyau central traversant en alliage d'aluminium.
Revêtement caoutchouc anti dérapant.
Nylon de résistant aux chocs.
Manche ergonomique pour une excellente prise en main.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Marteau / massette

tête interchangeable

Non

poids total

1450 g

poids de la tête

1250 g

finition avec peu d'étincelles

Non

sans recul

Non

magnétique

Non

diamètre de pointe/largeur de pointe

4.3 mm

matériau de poignée

autre

Longueur

260 mm

antimagnétique

Non

Modèle type

marteau de maçon

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.