Pince à becs demi-ronds longs droits 160 mm isolée 1000 V

Main media

Pince à becs demi-ronds longs droits 160 mm isolée 1000 V. Finition polie. Manches bi-matière.

 
 

Détails du produit

Pinces et tournevis isolés 1000 V : un gamme variée d'outils pour garantir votre sécurité. Chaque outil a subi les tests de Qualité conformes à la norme IEC 60900.

Pinces et tournevis isolés 1000 V : un gamme variée d'outils pour garantir votre sécurité. Chaque outil a subi les tests de Qualité conformes à la norme IEC 60900.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Code Douane

82032000

Multiple de vente

1

Pince à bec demi-rond

certifié VDE

Oui

hauteur de tête

10 mm

traitement des surfaces

autre

forgé

Oui

surface de préhension

denté

revêtement de la poignée

poignée en plastique

certifié ESD

Non

avec protection contre les chocs

Non

avec fonction de dénudage

Non

finition de la poignée

2 composants

largeur de tête

18 mm

finition avec peu d'étincelles

Non

avec pince de côté

Oui

longueur de mâchoire

52.5 mm

adapté à la fibre de verre

Non

Matériau

acier/plastique

isolé 1000 V selon EN 60900

Oui

Longueur

165 mm

poids

145 g

avec coupe-fil

Oui

Traitement de surface

autre

forme

droit

isolé

Oui

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.