Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Pince à dénuder automatique section câble 6-16 mm² pour couper et dénuder des fils et câbles ronds, plats ou semi-plats. Avantage : forme pistolet pour faciliter des opérations de répétition.
Découvrez notre pince à dénuder automatique pour les câbles de section 6-16 mm². Cette pince polyvalente vous permettra de couper et de dénuder facilement des fils et des câbles ronds, plats ou semi-plats.
Grâce à sa forme de pistolet, notre pince à dénuder automatique offre un grand avantage lors des opérations de répétition. Elle est conçue pour simplifier le dénudage de tous types d'isolants grâce à son incision circulaire.
Notre pince à dénuder automatique convient parfaitement pour dénuder des fils et des câbles ronds de section 6 à 16 mm². Elle ne nécessite pas de butée de réglage, ce qui permet un dénudage précis à l'endroit souhaité.
Avec un réglage optique de la longueur de dénudage de 15-18-20 mm, notre pince à dénuder automatique offre une grande flexibilité pour s'adapter à vos besoins spécifiques.
De plus, cette pince convient également au dénudage de câbles PVC souples de 3 x 0.75 mm² ou de câbles solaires à double isolation.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
certifié VDE
hauteur de tête
traitement des surfaces
autoréglage
revêtement de la poignée
certifié ESD
avec protection contre les chocs
finition de la poignée
plage de dénudage section transversale
plage de dénudage diamètre
largeur de tête
longueur de dénudage ajustable
longueur de mâchoire
profondeur d'encoche ajustable
coupe en spirale
forme ronde
section longitudinale
isolé 1000 V selon EN 60900
Longueur
Poids
avec coupe-fil
Traitement de surface
isolé