Pince coupante diagonale renforcée 200 mm isolée 1000 V

Main media

Caractéristiques principales

  • largeur de tête 29 mm
  • Longueur 207 mm
  • forme pince coupante de côté

Pince coupante diagonale renforcée 200 mm isolée 1000 V. Finition polie. Manches bi-matière.

 
 

Détails du produit

Pinces et tournevis isolés 1000 V : un gamme variée d'outils pour garantir votre sécurité. Chaque outil a subi les tests de Qualité conformes à la norme IEC 60900.

Pinces et tournevis isolés 1000 V : un gamme variée d'outils pour garantir votre sécurité. Chaque outil a subi les tests de Qualité conformes à la norme IEC 60900.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Code Douane

82032000

Multiple de vente

1

Pince coupante de côté

certifié VDE

Oui

hauteur de tête

12 mm

traitement des surfaces

non traité

revêtement de la poignée

poignée en plastique

certifié ESD

Non

avec fonction de dénudage

Non

largeur de tête

29 mm

longueur de coupe

22 mm

isolé 1000 V selon EN 60900

Oui

Longueur

207 mm

Traitement de surface

non traité

forme

pince coupante de côté

isolé

Oui

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.