Tournevis i-SLIM PZ1 4.5 x 80 mm isolé 1000 V Premium pour un accès garanti à toutes les vis. Excellent couple de serrage. Avantage : lame à D= réduit avec isolation protectrice intégrée.
Le tournevis i-SLIM PZ1 4.5 x 80 mm isolé 1000 V Premium est un outil de haute qualité conçu pour offrir un excellent couple de serrage tout en garantissant un accès facile à toutes les vis. Voici quelques caractéristiques clés de ce tournevis :
- Isolation 1000 V : Ce tournevis est isolé jusqu'à 1000 V, ce qui le rend sûr pour les travaux électriques, offrant une protection contre les décharges électriques potentielles.
- Lame de haute qualité : La lame du tournevis est fabriquée en acier de haute qualité au chrome-molybdène-vanadium, garantissant sa durabilité, sa résistance et sa capacité à maintenir un bon tranchant.
- Manche ergonomique : Le manche bi-matière en polypropylène et élastomère est conçu pour offrir un confort maximal. Il s'adapte parfaitement à la forme de la main, réduisant ainsi l'effort nécessaire pour serrer les vis.
-Bout lisse et arrondi : Le bout du tournevis est lisse et arrondi, ce qui ajoute à son confort d'utilisation. Il limite également tout risque de dommage à l'appareillage électrique.
En résumé, le tournevis i-SLIM PZ1 4.5 x 80 mm isolé 1000 V Premium est un outil sûr et de haute qualité, idéal pour les travaux électriques qui nécessitent une grande précision et un excellent couple de serrage.
Tournevis i-SLIM : un design plus pratique et plus confortable. Sa lame isolée 1000 V garantit l'accès aux vis profondément situées dans tous les appareillages électriques.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
certifié VDE
traitement de surface de la lame
avec capuchon frappant
avec protection anti-roulis
lame continue
traitement de la surface de la lame
capuchon rotatif
matériau de la lame
entraînement carré/hexagonal sur toute la lame
entraînement carré/hexagonal
largeur de clé (entraînement carré)
poids
taille
isolé
système à vis
Modèle type
largeur de clé (entraînement hexagonal)
diamètre de lame
finition de la poignée
finition de l'arbre
matériau de la poignée
finition avec peu d'étincelles
finition de précision
dispositif de serrage
longueur de lame
isolé 1000 V selon EN 60900
antimagnétique
longueur totale