Tournevis i-SLIM plat 3 x 100 mm isolé 1000 V Premium pour un accès garanti à toutes les vis. Excellent couple de serrage. Avantage : lame à D= réduit avec isolation protectrice intégrée.
Découvrez notre tournevis i-SLIM plat 3 x 100 mm isolé 1000 V Premium, l'outil parfait pour un accès garanti à toutes les vis. Ce tournevis offre un excellent couple de serrage et est doté de fonctionnalités avancées pour faciliter votre travail.
La lame de notre tournevis i-SLIM est conçue avec un diamètre réduit et une isolation protectrice intégrée, vous permettant d'accéder facilement aux vis, même dans les espaces restreints. Cette conception innovante garantit également votre sécurité lors de travaux électriques, avec une isolation jusqu'à 1000 V.
Pour une identification facile, notre tournevis est doté d'un symbole de l'empreinte en couleur sur le bout du manche. Vous pourrez ainsi rapidement repérer le tournevis dont vous avez besoin parmi votre collection d'outils.
La lame de notre tournevis est fabriquée en acier de haute qualité au chrome-molybdène-vanadium, offrant une durabilité et une résistance exceptionnelles. Le manche bi-matière en polypropylène et élastomère assure une prise en main confortable et antidérapante, vous permettant de travailler avec précision et efficacité.
Tournevis i-SLIM : un design plus pratique et plus confortable. Sa lame isolée 1000 V garantit l'accès aux vis profondément situées dans tous les appareillages électriques.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
traitement de surface de la lame
avec capuchon frappant
avec protection anti-roulis
lame continue
traitement de la surface de la lame
capuchon rotatif
matériau de la lame
lame incurvée
entraînement carré/hexagonal sur toute la lame
entraînement carré/hexagonal
largeur de clé (entraînement carré)
largeur de clé (entraînement hexagonal)
diamètre de lame
finition de la poignée
finition de l'arbre
matériau de la poignée
finition avec peu d'étincelles
finition de précision
dispositif de serrage
épaisseur de lame
largeur de lame
longueur de lame
isolé 1000 V selon EN 60900
antimagnétique
longueur totale
poids
taille
isolé
Modèle type