Tournevis i-SLIM plat 4 x 100 mm isolé 1000 V Premium pour un accès garanti à toutes les vis. Excellent couple de serrage. Avantage : lame à D= réduit avec isolation protectrice intégrée.
Découvrez notre tournevis i-SLIM plat 4 x 100 mm, un outil de qualité premium isolé jusqu'à 1000 V. Conçu pour garantir un accès à toutes les vis, il offre un excellent couple de serrage pour une performance optimale.
L'un des principaux avantages de ce tournevis est sa lame à diamètre réduit avec une isolation protectrice intégrée. Cette caractéristique unique permet une utilisation sécurisée, même dans les espaces les plus restreints. De plus, des méplats sont présents pour empêcher l'outil de rouler lorsqu'il est posé sur une surface inclinée.
Pour faciliter le repérage, le symbole de l'empreinte est coloré et situé sur le bout du manche. Plus besoin de chercher le bon tournevis, un simple coup d'œil suffit !
La lame est fabriquée en acier haute qualité au chrome-molybdène-vanadium, garantissant une durabilité et une résistance exceptionnelles. Le manche bi-matière en polypropylène et élastomère offre une prise en main confortable et sûre, pour un travail précis et sans effort.
L'isolation en polypropylène assure une protection supplémentaire lors de l'utilisation de l'outil, rendant ce tournevis idéal pour les travaux électriques.
Tournevis i-SLIM : un design plus pratique et plus confortable. Sa lame isolée 1000 V garantit l'accès aux vis profondément situées dans tous les appareillages électriques.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
traitement de surface de la lame
avec capuchon frappant
avec protection anti-roulis
lame continue
traitement de la surface de la lame
capuchon rotatif
matériau de la lame
lame incurvée
entraînement carré/hexagonal sur toute la lame
entraînement carré/hexagonal
largeur de clé (entraînement carré)
largeur de clé (entraînement hexagonal)
diamètre de lame
finition de la poignée
finition de l'arbre
matériau de la poignée
finition avec peu d'étincelles
finition de précision
dispositif de serrage
épaisseur de lame
largeur de lame
longueur de lame
isolé 1000 V selon EN 60900
antimagnétique
longueur totale
poids
taille
isolé
Modèle type