Tournevis i-SLIM plat 6.5 x 125 mm isolé 1000 V Premium

Main media

Tournevis i-SLIM plat 6.5 x 125 mm isolé 1000 V Premium pour un accès garanti à toutes les vis. Excellent couple de serrage. Avantage : lame à D= réduit avec isolation protectrice intégrée.

 
 

Détails du produit

Le tournevis i-SLIM plat 6.5 x 125 mm isolé 1000 V Premium est l'outil idéal pour les électriciens et les professionnels qui exigent une performance et une sécurité maximales lors de leurs travaux sur des composants électriques. Voici les caractéristiques clés de ce tournevis :
- Isolation 1000 V: Ce tournevis est isolé jusqu'à 1000 V, ce qui le rend sûr pour les travaux sur des installations électriques et offre une protection essentielle contre les décharges électriques.
- Lame de haute qualité: La lame du tournevis est fabriquée en acier de haute qualité au chrome-molybdène-vanadium, garantissant sa durabilité, sa résistance à l'usure et son excellent couple de serrage.
- Manche ergonomique : Le manche bi-matière en polypropylène et élastomère est conçu pour s'adapter confortablement à la forme de la main, réduisant ainsi l'effort nécessaire pour serrer les vis. Le bout est lisse et arrondi pour un confort maximal.
- Accès facilité aux vis : La lame à diamètre réduit avec isolation protectrice intégrée permet un accès aisé aux vis situées en profondeur, même dans des appareillages électriques complexes.
Le tournevis i-SLIM plat 6.5 x 125 mm isolé 1000 V Premium est un outil de qualité professionnelle qui offre un excellent couple de serrage tout en garantissant un accès aisé aux vis profondément situées dans les appareillages électriques.

Tournevis i-SLIM : un design plus pratique et plus confortable. Sa lame isolée 1000 V garantit l'accès aux vis profondément situées dans tous les appareillages électriques.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

82054000

Tournevis plat

traitement de surface de la lame

non traité

avec capuchon frappant

Non

avec protection anti-roulis

Oui

lame continue

Non

traitement de la surface de la lame

bruni

capuchon rotatif

Non

matériau de la lame

acier au chrome-vanadium

lame incurvée

Non

entraînement carré/hexagonal sur toute la lame

Non

entraînement carré/hexagonal

sans

largeur de clé (entraînement carré)

0 mm

largeur de clé (entraînement hexagonal)

0 mm

diamètre de lame

6.5 mm

finition de la poignée

2 composants

finition de l'arbre

rond

matériau de la poignée

plastique

finition avec peu d'étincelles

Non

finition de précision

Non

dispositif de serrage

Non

épaisseur de lame

1.2 mm

largeur de lame

6.5 mm

longueur de lame

125 mm

isolé 1000 V selon EN 60900

Oui

antimagnétique

Non

longueur totale

240 mm

poids

86 g

taille

autre

isolé

Oui

Modèle type

droit

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.