Une gamme complète d'additifs indispensables pour optimiser l'action de la pompe à désembouer, de la pompe à détartrer et de la centrale de désembouage VIRAFAL®. Ils sont spécifiques en fonction du nettoyage à effectuer.Leur objectif : rétablir une circulation correcte dans l'installation pour une meilleure efficacité.Détartrant : (réf. 295010) pour détartrer les chaudières avec corps de chauffe uniquement en cuivre ou en acier. Mélange d'acides, d'agents anti-moussants et d'inhibiteurs de corrosion pour ne pas endommager les tuyaux. Indicateur de couleur permettant de savoir si l'acide est encore assez puissant ou non.Neutralisant :(réf. 295015) pour neutraliser après le détartrage l'acidité restante dans le corps de chauffe. Neutralise le liquide détartrant présent dans la pompe avant de le jeter.Désembouant :(réf. 295025) pour radiateur et plancher chauffants. Elimination des boues pour rétablir l'efficacité du système de chauffage ; non acide. Compatible tous métaux.Désembouant VIRAFAL® pour radiateur :(réf. 295055) pour radiateur uniquement. Permet l'assainissement et l'élimination des boues et des dépôts dans les radiateurs. Compatible tous métaux.Désembouant VIRAFAL® pour plancher chauffant :(réf. 295056) pour plancher chauffant uniquement. Permet une double élimination des boues ainsi que des algues présentes dans les planchers chauffants. Compatible tous métaux.Assainissant :(réf. 295026) pour plancher chauffant. Destruction des algues et des bactéries pour optimiser la performance thermique. Compatible tous métaux.Protecteur :(réf. 295027) pour radiateur et plancher chauffant. Améliore la durée de vie de l'installation en ralentissant le retour des boues et de la corrosion. Compatible tous métaux.Protecteur VIRAFAL® :(réf. 295057) pour radiateur et plancher chauffant. Permet de déposer dans les conduits, un film protecteur qui ralentit la formation de boues et qui protège du tartre et de la corrosion.Désinfectant VIRAFAL® :(réf. 295058) pour conduite d'eau potable. Permet d'éliminer des canalisations, les germes présents dans les conduites d'eau potable.Rallonge 20 m tuyau transparent :(réf. 295022) pour un accès plus facile aux entrées et sorties d'eau.Injecteur pour additif VIRAFAL® :(réf. 295051) indispensable pour les actions chimiques avec le VIRAFAL®, cet injecteur permet un débit de produit actif continu et uniforme dans le flux d'eau. *Réducteur pour additif VIRAFAL® :(réf. 295052) indispensable pour les actions chimiques avec le VIRAFAL, ce réducteur permet de réduire le débit afin d'appliquer le produit chimique dans toute la tuyauterie. **
* Fonctionne uniquement avec la réf. 295052.
** Fonctionne uniquement avec la réf. 295051.
Virafal®