Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Coupe-boulons à bras tubulaires. Boulons noyés : encombrement réduit par rapport à un modèle classique. Avantage : machoire biseautée avec butée d'arrêt pour utilisation optimale des lames.
Coupe-boulons Coupe-boulons à bras tubulaires.
Mâchoire type n°1.
Coupe Ø 10 mm maximum dans acier 60 kg/mm².
Coupe Ø 8 mm maximum dans acier 140 kg/mm².
Coupe Ø 7 mm maximum dans acier 160 kg/mm².
Acier chrome vanadium.
Mâchoires finition brunie.
Boulons noyés : encombrement réduit par rapport à un modèle classique.
Mâchoire biseautée avec butée d'arrêt pour une utilisation optimale des lames.
pour voir vos prix et les stocks
angulaire
lame coupante interchangeable
adapté à la coupe de caniveaux à grille
adapté au diamètre de tige filetée max.
forme de la lame
finition/actionnement
longueur totale
Multiple de vente