Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Matière coupée : PVC, PP, PE, PER, PEX, ABS, PEHD, CPVC, PPR, PB, multicouches. Coupe rapide, peu d'efforts de coupe, pas de retour de la lame lors de la coupe. Lame en 'V' permet une coupe facile, perpendiculaire. Chanfreineur intégré.
Mécanisme à cliquet breveté : coupe rapide, peu d'efforts de coupe, pas de retour de la lame lors de la coupe.
Lame en "V" permet une coupe facile et perpendiculaire.
Chanfreineur intégré pour les tubes PVC avant collage.
Pratique : changement de lame rapide et sans outil.
Poignée Soft Touch® : anti-dérapant pour une bonne prise en main.
La forme du bras supérieur permet un guidage parfait lors de la coupe.
Coupe câble électrique intégré : Ø maxi : 12 mm, section maxi : 4 x 2,5 mm².
Angle de chanfrein : 15°.
pour voir vos prix et les stocks
adapté au plastique
Multiple de vente
Code Douane