Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Mini-scie manche ajustable livrée avec 1 lame bi-métal HSS de 25 dents par pouce. Cadre en acier.Manche en bois de hêtre. Avantage : manche ajustable dans toutes les positions.
Livrée avec 1 lame bi-métal HSS de 25 dents par pouce.
Cadre en acier.
Manche en bois de hêtre.
Longueur lame (mm) : 150.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
lame de scie
lame de scie interchangeable
adapté au bois
adapté à l'acier
adapté au plastique
adapté à l'aluminium
adapté à l'acier inoxydable
nombre de dents par pouce
longueur de lame de scie
isolé 1000 V selon EN 60900
type
Modèle type