Scie à bois et métal livrée avec 3 lames de 30 cm

Main media

Scie à bois et métal livrée avec 3 lames bi-métal HSS de 24 dents par pouce. Avantage : angles de coupe à 45° et 90°. Réglage de la tension de la lame par vis.

 
 

Détails du produit

Livrée avec 3 lames bi-métal HSS de 24 dents par pouce.
Bois et métal.
Structure en aluminium et poignée en élastomère.
Longueur lame (mm) : 300.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Scie à main

nombre de dents par pouce

288

longueur de lame de scie

300 mm

isolé 1000 V selon EN 60900

Non

Modèle type

scie à archet

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.