CASSETTE BANDE PERFOREE 12X0.8 10M

Main media

Caractéristiques principales

  • adapté au diamètre 12...12 mm

CASSETTE BANDE PERF 12X0.8 10M

 
 

Détails du produit

Avantages produit: Avec bord arrondi
Conditionnée dans une boite plastique
Description produit: Fixation de gaines au sol
Applications: Pour fixation et suspension de gaines, câbles et conduits de ventilation
Diamètre: 12 mm
Longueur: 1000 mm

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Attache de serrage à clou

adapté au diamètre

12...12 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

73269098

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.