Accueil
/
Parafoudre DC Adee Electronic

Parafoudre DC Adee Electronic Parafoudre DC Adee Electronic (26 produits)


Parafoudre modulaire type 2 débrochable PV 1000Vdc, In 20kA, Imax 40kA
ADEE ELECTRONIC
Parafoudre modulaire type 2 DC débrochable pour installation photovoltaïque 1000Vdc, In 20kA, Imax 40kA
expand_more
Parafoudre modulaire type 2 débrochable PV 600Vdc, In 20kA, Imax 50kA
ADEE ELECTRONIC
Parafoudre modulaire type 2 DC débrochable pour installation photovoltaïque 600Vdc, In 20kA, Imax 50kA
expand_more
Coffret PV 600VDC pour 2 MPPT,avec  sectionneurs et parafoudres
ADEE ELECTRONIC
Coffret DC pour installation PV 600VDC avec 2 MPPT, pour installation à 2 onduleurs 1 MPPT ou 1 onduleur 2MPPT. Equipé de 2 sectionneurs 25A/600V, 2 parafoudresPV 600V et connecteur MC4 en entrée/sortie, enveloppe IP65 avec porte
expand_more
Coffret PV 600VDC pour 1 string avec sectionneur et parafoudre
ADEE ELECTRONIC
Coffret PV 600VDC pour 1 ou 2 string avec sectionneur DC 25A/600V et parafoudre In 20kA, connecteur MC4 en entrée/sortie, enveloppe IP65 avec porte
expand_more
Coffret PV 1000VDC pour 1 avec sectionneur et parafoudre
ADEE ELECTRONIC
Coffret PV 1000VDC pour 1 ou 2 string avec sectionneur DC 25A/1000V et parafoudre In 20kA, connecteur MC4 en entrée/sortie, enveloppe IP65 avec porte
expand_more
Coffret PV AC  mono 3kW avec disjoncteur 16A, inter-diff 30mA et parafoudre
ADEE ELECTRONIC
Coffret de distribution AC pour installation photovoltaïque monophasé 3kW avec disjoncteur de ligne 16A, interrupteur différentiel parafoudre In 5kA, enveloppe IP65
expand_more
cartouche pour parafoudre modulaire type 2 débrochable PV 600Vdc
ADEE ELECTRONIC
Cartouche pour parafoudre modulaire type 2 débrochable PV 600Vdc, In 20kA, Imax 50kA
expand_more
cartouche pour parafoudre modulaire type 2 débrochable PV1000Vdc
ADEE ELECTRONIC
Cartouche pour parafoudre modulaire type 2 débrochable PV1000Vdc, In 20kA, Imax 40kA
expand_more
Coffret PV AC  mono 3kW avec disjoncteur 20A, inter-diff 30mA et parafoudre
ADEE ELECTRONIC
Coffret de distribution AC pour installation photovoltaïque monophasé 3kW avec disjoncteur de ligne 20A, interrupteur différentiel parafoudre In 5kA, enveloppe IP65
expand_more
Coffret PV AC  mono 3kW avec disjoncteur 20A, inter-diff 30mA et parafoudre
ADEE ELECTRONIC
Coffret de distribution AC pour installation photovoltaïque monophasé 3kW avec disjoncteur de ligne 20A, interrupteur différentiel parafoudre In 15kA, enveloppe IP65
expand_more
cartouche pour parafoudre modulaire type 2 débrochable PV1500Vdc
ADEE ELECTRONIC
Cartouche pour parafoudre modulaire type 2 débrochable PV1500Vdc, In 20kA, Imax 40kA
expand_more
Parafoudre modulaire type 2 débrochable PV 1000Vdc, In 20kA, Imax 40kA
ADEE ELECTRONIC
Parafoudre modulaire type 2 DC débrochable pour installation photovoltaïque 1500Vdc, In 20kA, Imax 40kA
expand_more
Coffret PV 1000VDC pour 2 MPPT,avec  sectionneurs et parafoudres
ADEE ELECTRONIC
Coffret DC pour installation PV 1000VDC avec 2 MPPT, pour installation à 2 onduleurs 1 MPPT ou 1 onduleur 2MPPT. Equipé de 2 sectionneurs 25A/1000V, 2 parafoudresPV 1000V et connecteur MC4 en entrée/sortie, enveloppe IP65 avec porte
expand_more
Support Porte-fusibles 10x38 1000VDC a voyant pour Photovoltaïque
ADEE ELECTRONIC
Porte-cartouches unipolaire pour fusibles photovoltaïques 1000Vdc au format 11x38 avec voyant de fusion
expand_more
Coffret PV AC  mono 2kW avec disjoncteur 10A, inter-diff 30mA et parafoudre
ADEE ELECTRONIC
Coffret de distribution AC pour installation photovoltaïque monophasé 2kW avec disjoncteur de ligne 10A, interrupteur différentiel parafoudre In 15kA, enveloppe IP65
expand_more
Coffret PV AC  mono 3kW avec disjoncteur 16A, inter-diff 30mA et parafoudre
ADEE ELECTRONIC
Coffret de distribution AC pour installation photovoltaïque monophasé 3kW avec disjoncteur de ligne 16A, interrupteur différentiel parafoudre In 15kA, enveloppe IP65
expand_more
Coffret PV AC  mono 6kW avec disjoncteur 32A, inter-diff 30mA et parafoudre
ADEE ELECTRONIC
Coffret de distribution AC pour installation photovoltaïque monophasé 6kW avec disjoncteur de ligne 32A, interrupteur différentiel parafoudre In 15kA, enveloppe IP65
expand_more
Cartouche pour parafoudre PV Type 1 débrochable 1000Vdc, pt milieu/terre
ADEE ELECTRONIC
Cartouche PV 500Vdc pour parafoudre modulaire type 1 débrochable PV 1000Vdc, Iimp 12.5kA, In 20kA, Imax 40kA, pour emplacement pt milieu/terre
expand_more
Cartouche pour parafoudre PV Type 1 débrochable 1000Vdc, pt milieu/fil actif
ADEE ELECTRONIC
Cartouche PV 500Vdc pour parafoudre modulaire type 1 débrochable PV 1000Vdc, Iimp 12.5kA, In 20kA, Imax 40kA, pour emplacement pt milieu/fil Actif
expand_more
Parafoudre modulaire Type 1 PV débrochable 1000VDC, Iimp 12.5kA
ADEE ELECTRONIC
Parafoudre modulaire Type 1 PV débrochable 1000VDC, Iimp 12.5kA pour installation PV avec paratonnerre à proximité
expand_more
Coffret PV AC  mono 3kW avec disjoncteur 16A, inter-diff 30mA et parafoudre
ADEE ELECTRONIC
Coffret de distribution AC pour installation photovoltaïque monophasé 3kW avec disjoncteur de ligne 16A, interrupteur différentiel parafoudre In 5kA, enveloppe IP65
expand_more
Coffret PV AC  mono 6kW avec disjoncteur 32A, inter-diff 30mA Imm et parafoudre
ADEE ELECTRONIC
Coffret de distribution AC pour installation photovoltaïque monophasé 6kW avec disjoncteur de ligne 32A, interrupteur différentiel parafoudre In 5kA, enveloppe IP65
expand_more
Coffret PV AC  mono 3kW avec disjoncteur 20A, inter-diff 30mA Imm et parafoudre
ADEE ELECTRONIC
Coffret de distribution AC pour installation photovoltaïque monophasé 3kW avec disjoncteur de ligne 20A, interrupteur différentiel immunisé parafoudre In 15kA, enveloppe IP65
expand_more
Coffret PV 600VDC pour 1 string avec sectionneur, fusibles et parafoudre
ADEE ELECTRONIC
Coffret PV 600VDC pour 1 ou 2 string avec sectionneur, fusibles et parafoudre, enveloppe IP65 avec porte
expand_more