Parafoudre Phoenix Contact Parafoudre Phoenix Contact (277 produits)


Parafoudre Tri T1+2 avec fusible intégré - Uc:264VAC-Iimp:25kA-Up:2,5kV-IT
PHOENIX CONTACT
FLASHTRAB - Parafoudre Triphasé Type 1+2 avec fusible intégré - Uc:264VAC-Iimp:25kA-Up:2,5kV-IT
Parafoudre Tri+N T1+2 - Uc:440VAC-Iimp:25kA avec contact o/f -  TT/TN
PHOENIX CONTACT
FLASHTRAB - Parafoudre Triphasé +N Type 1+2- Uc:440VAC-Iimp:25kA avec contact o/f - TT/TN
Parafoudre Mono- T2 - Uc:350VAC - In: 20kA - Up:1,9kV - avec contact o/f - TT/TN
PHOENIX CONTACT
VALVETRAB - Parafoudre Monophasé- Type 2 - Uc:350VAC - In: 20kA - Up:1,9kV - avec contact o/f - TT/TN
Parafoudre Tri+N - T2 - Uc:350VAC - In: 20kA - Up: 1,9kV - o/f - TT/TN
PHOENIX CONTACT
VALVETRAB - Parafoudre Triphasé +N - Type 2 - Uc:350VAC - In: 20kA - Up: 1,9kV - o/f - TT/TN
Parafoudre Tri T1+2 - Uc:350VAC-Iimp:25kA-Up:1,5kV avec contact o/f TT/TN
PHOENIX CONTACT
FLASHTRAB - Parafoudre Triphasé Type 1+2- Uc:350VAC-Iimp:25kA-Up:1,5kV avec contact o/f TT/TN
Parafoudre Mono- T2 - Uc:350VAC - In: 20kA - avec contact o/f - TT/TN
PHOENIX CONTACT
VALVETRAB - Parafoudre Monophasé- Type 2 - Uc:350VAC - In: 20kA - avec contact o/f - TT/TN
Parafoudre Tri+N - T2 - Uc:350VAC - In: 20kA - avec contact o/f - TT/TN
PHOENIX CONTACT
VALVETRAB - Parafoudre Triphasé +N - Type 2 - Uc:350VAC - In: 20kA - avec contact o/f - TT/TN
Parafoudre Mono- T2 - Uc:350VAC - In: 20kA - Up: 1,9kV - TT/TN
PHOENIX CONTACT
VALVETRAB - Parafoudre Monophasé- Type 2 - Uc:350VAC - In: 20kA - Up: 1,9kV - TT/TN