Parafoudre Siemens Sas Parafoudre Siemens Sas (60 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
PLUG-IN MODULE T1/T2, L-N,
SIEMENS SAS
connecteur mâle T1/T2, L-N, tension nominale Un 240 V AC Uc 335 V AC, Iimp 12,5 kA, uniquement pour 5SD7413-2 (3) et 5SD7414-2 (3)
SPD T1/T2, UC 335/264V A.C., 3+1, RS
SIEMENS SAS
parafoudre T1/T2, Un 240/400 V, Uc 335/264 V AC, blocs de protection embrochables, circuit 3+1 (TN-S, TT), largeur 72mm avec signalisation à distance
PLUG-IN MODULE T1/T2, N-PE,
SIEMENS SAS
connecteur mâle T1/T2, N-PE, tension nominale Un 240 V AC Uc 264 V AC, Iimp 50 kA, uniquement pour 5SD7414-2 (3)
PARAFOUDRE C/T2/II 350V 1P L-N
SIEMENS SAS
parafoudre de type 2 classe d'exigence C, Uc 350 V blocs de protection embrochables 1 pôle, circuit L-N
PARAF.C/T2/II 350V TN-S/TT FA
SIEMENS SAS
parafoudre de type 2 classe d'exigence C, Uc 350 V blocs de protection embrochables 4 pôles, circuit 3+1 pour systèmes TN-S et TT avec afficheur à distance forme étroite
PARAF.C/T2/II 350V 2P FA
SIEMENS SAS
parafoudre de type 2 classe d'exigence C, Uc 350 V blocs de protection embrochables 2 points, circuit 1+1 pour systèmes TN-S et TT avec afficheur à distance forme étroite
PARAFOUDRE C/T2/II 350V TN-S/TT
SIEMENS SAS
parafoudre de type 2 classe d'exigence C, Uc 350 V blocs de protection embrochables 4 pôles, circuit 3+1 pour systèmes TN-S et TT
PARAFOUDRE C/T2/II 350V TN-C
SIEMENS SAS
parafoudre de type 2 classe d'exigence C, Uc 350 V blocs de protection embrochables 3 pôles, circuit 3+0 pour systèmes TNC
SPD T2, UC 350/264V a.c., 3+1, RS
SIEMENS SAS
parasurtenseur T2, Un 240/400 V, Uc 350/264 V AC, blocs de protection embrochables circuit 3+1 (TN-S, TT), largeur 49,2 mm
PLUG-IN MODULE T2,N-PE
SIEMENS SAS
connecteur mâle type 2 N-PE Uc 264 V AC, In 40 kA, uniquement pour 5SD7424-2 (3)
SPD T2, UC 350/264V a.c., 3+1
SIEMENS SAS
parasurtenseur T2, Un 240/400 V, Uc 350/264 V AC, blocs de protection embrochables circuit 3+1 (TN-S, TT), largeur 49,2 mm
SPD T2, 1000V DC, PV
SIEMENS SAS
parasurtenseur T2, Uc 1000 V DC, Imax 40 kA tenue aux courts-circuits 2000 A, circuit 2+V, pour systèmes PV isolés et mis à la terre
Combination arrester type 1+2
SIEMENS SAS
protection combinée contre les surtensions avec fusible de dérivation classe d'exigence B+C, Uc 255 V 1 pôle pour système TN-S et TT
SPD T2, 600V DC, PV
SIEMENS SAS
parasurtenseur T2, Uc 600 V DC, Imax 40 kA tenue aux courts-circuits 2000 A, circuit 2+V, pour systèmes PV isolés et mis à la terre
PRFRD.T1/T2, 1000V DC
SIEMENS SAS
parafoudre T1/T2, Uc 1050 V DC, Imax 40 kA tenue aux courts-circuits 80 A, circuit 2+V, pour systèmes PV isolés et mis à la terre
SPD T1/T2, UC 335V A.C., 3+0
SIEMENS SAS
parafoudre T1/T2, Un 240/400 V, Uc 335 V AC, blocs de protection embrochables, circuit 3+0 (TN-C), largeur 54mm
SPD T1/T2, UC 335V A.C., 3+0, RS
SIEMENS SAS
parafoudre T1/T2, Un 240/400 V, Uc 335 V AC, blocs de protection embrochables, circuit 3+0 (TN-C), largeur 54mm avec signalisation à distance
SPD T1/T2, UC 335/264V A.C., 3+1
SIEMENS SAS
parafoudre T1/T2, Un 240/400 V, Uc 335/264 V AC, blocs de protection embrochables, circuit 3+1 (TN-S, TT), largeur 72mm
ELT.EMBR. TYP2,UC 750V AC
SIEMENS SAS
connecteur mâle type 2, Uc 750 V AC, pour 5SD7481-1 et 5SD7483-5
PARAFOUDRE TYP2, 1 POL
SIEMENS SAS
parafoudre, type 2, blocs de protection embrochables, Uc 800 V AC, 1 pôle, varistance en série et éclateur rempli de gaz avec signalisation à distance