Parafoudre Weidmuller Parafoudre Weidmuller (631 produits)


VPU AC I 3+1 R 300/12.5 - Protection surtension
WEIDMULLER
Parafoudre de surtension combiné AC (type 1+2), Tension de réseau: 230 V / 400 V, Réseau basse tension: TN-C-S, TN-S, TT, IT avec N, IT sans N, Nombre
VPU PV II 3 R 1000 - Protection surtension
WEIDMULLER
Parafoudre de surtension PV (type 2), DC, Tension nominale (DC): 1000 V, Nombre de pôles: 3
VSSC4 SL 24VAC/DC 0.5A - Protection surtension
WEIDMULLER
Technologie de parafoudre de surtension MCR, VSSC, Signal numérique, AC/DC, Tension nominale (AC): 24 V, Tension nominale (DC): 34 V
VSSC4 CL 24VAC/DC 0.5A - Protection surtension
WEIDMULLER
Technologie de parafoudre de surtension MCR, VSSC, Signal analogique, AC/DC, Tension nominale (AC): 24 V, Tension nominale (DC): 34 V
MCZ OVP CL 24VDC 0,5A - Protection surtension
WEIDMULLER
Technologie de parafoudre de surtension MCR, MCZ-SERIES, Signal analogique, DC, Tension nominale (AC):, Tension nominale (DC): 24 V
VPU AC II F 3+1 R 300/40 - Protection surtension
WEIDMULLER
Parafoudre de surtension AC (type 2), Tension de réseau: 230 V / 400 V, Réseau basse tension: TN-C-S, TN-S, TT, IT avec N, IT sans N, Nombre de pôles:
VPU AC I 3 440/25 LCF - Protection surtension
WEIDMULLER
Parafoudre de surtension combiné AC (type 1+2), Tension de réseau: 400 V / 690 V, Réseau basse tension: TN-C, Nombre de pôles: 3
VPU III SO LD+A - Protection surtension Parafoudre de surtension de l'appareil f
WEIDMULLER
Parafoudre de surtension de l'appareil final AC (type 3), AC, Tension nominale (AC): 230 V, Tension nominale (DC):, Réseau basse tension: Monophasé
VPU III R 24V/4KV AC/DC - Protection surtension
WEIDMULLER
Parafoudre de surtension de l'appareil final AC (type 3), AC/DC, Tension nominale (AC): 24 V, Tension nominale (DC): 32 V, Réseau basse tension: Monop
VPU I 0 LCF 280V/12,5KA - Protection surtension
WEIDMULLER
Parafoudre de surtension combiné AC (type 1+2), Tension de réseau:, Réseau basse tension:, Nombre de pôles: 1
VSSC4 MOV 24VAC/DC - Protection surtension
WEIDMULLER
Technologie de parafoudre de surtension MCR, VSSC, Signal numérique, AC/DC, Tension nominale (AC): 24 V, Tension nominale (DC): 34 V
VSSC6SL LD24VAC/DC0.5A - Protection surtension
WEIDMULLER
Technologie de parafoudre de surtension MCR, VSSC, Signal numérique, AC/DC, Tension nominale (AC): 24 V, Tension nominale (DC): 34 V
VSPC RS485 2CH - Protection surtension Informations de parafoudre de surtension,
WEIDMULLER
Informations de parafoudre de surtension, VSPC, Signaux de données, AC/DC, Tension nominale (AC): 5 V, Tension nominale (DC): 5 V
VSSC6 RTD - Protection surtension Technologie de parafoudre de surtension MCR, V
WEIDMULLER
Technologie de parafoudre de surtension MCR, VSSC, Signal analogique, DC, Tension nominale (AC):, Tension nominale (DC): 1 V
EGD1 EG2 4D 5-250VAC/1A - Protection surtension
WEIDMULLER
Redresseur Les redresseurs transforment la tension alternative en tension continue.
EGD2 EG2 5..240VAC/1A - Protection surtension
WEIDMULLER
Redresseur Les redresseurs transforment la tension alternative en tension continue.
VSSC6TRCLFG24VAC/DC EX - Protection surtension
WEIDMULLER
Technologie de parafoudre de surtension MCR (Ex), VSSC, Signal analogique, DC, Tension nominale (AC): 24 V, Tension nominale (DC): 34 V
VSSC6  RS485 PA EX - Protection surtension
WEIDMULLER
Technologie de parafoudre de surtension MCR (Ex), VSSC, Signaux de données, DC, Tension nominale (AC):, Tension nominale (DC): 12 V
VPU AC II 3+1 R 300/50 - Protection surtension
WEIDMULLER
Parafoudre de surtension AC (type 2), Tension de réseau: 230 V / 400 V, Réseau basse tension: TN-C-S, TN-S, TT, IT avec N, IT sans N, Nombre de pôles:
VPU AC I 3 R 300/12.5 - Protection surtension
WEIDMULLER
Parafoudre de surtension combiné AC (type 1+2), Tension de réseau: 230 V / 400 V, Réseau basse tension: TN-C, Nombre de pôles: 4
VPU AC II 0 300/50 - Protection surtension
WEIDMULLER
Parafoudre de surtension AC (type 2), Tension de réseau:, Réseau basse tension:, Nombre de pôles: 1
VPU AC II 0 N-PE 305/65 - Protection surtension
WEIDMULLER
Parafoudre de surtension AC (type 2), Tension de réseau:, Réseau basse tension: TT nur für N-PE, Nombre de pôles: 1
VPU AC II 2 R 75/50 - Protection surtension
WEIDMULLER
Parafoudre de surtension AC (type 2), Tension de réseau:, Réseau basse tension: Monophasé, TN-S, Nombre de pôles: 2
VPU AC II 3 R 300/50 - Protection surtension
WEIDMULLER
Parafoudre de surtension AC (type 2), Tension de réseau: 230 V / 400 V, Réseau basse tension: TN-C, Nombre de pôles: 3