Parafoudre nVent ERICO Parafoudre nVent ERICO (408 produits)


Étrier de terre multi-usage, Laiton, Torsadé, 8 mm, Solide, 8 mm
NVENT ERICO
Étrier de terre multi-usage - Percement pour les connexions conducteur rond-rond, conducteur rond-ruban et ruban à ruban.
Bloc de support pour conducteur universel, rempli de béton
NVENT ERICO
Bloc de support pour conducteur universel. Rempli de béton pour une meilleure stabilité.
Étrier de terre multi-usage, S304, Torsadé, 8 mm, Solide, 8 mm
NVENT ERICO
Étrier de terre multi-usage - Percement pour les connexions conducteur rond-rond, conducteur rond-ruban et ruban à ruban.
Étrier de ruban carré, Aluminum, 25 x 3 mm Tape, 54 mm x 13 mm x 54 mm
NVENT ERICO
Étrier de ruban carré - Fournit une connexion pour les câbles traversant, les angles droits, les connexions en T et les connexions de ruban traversant.
Attache de poutre pour conducteur solide rond, CBSC13
NVENT ERICO
Attache de poutre pour conducteur solide rond - Étrier de conducteur rond solide pour attacher un conducteur rond nVent ERICO Cu-Bond aux objets métalliques plats tels que les poutres en I, les cornières en et les fers profilés.
Étrier de terre multi-usage, acier inoxydable, 8 mm Solid-10 mm Solid, Torsadé
NVENT ERICO
Étrier de terre multi-usage, acier inoxydable - Percement pour les connexions conducteur rond-rond, conducteur rond-ruban et ruban à ruban.
Bande Denso, 50 mm
NVENT ERICO
Bande Denso - Ruban d'application à froid pour la protection des tuyaux, les objets complexes et toutes les structures métalliques. Conçu pour les surfaces sujettes à exposition à des températures de fonctionnement élevées.
Connecteur rond en croix, Cuivre
NVENT ERICO
Connecteur rond en croix - Peut être utilisé pour des connexions en parallèle ou traversantes.
Compteur mécanique de coups de foudre avec seuil de déclenchement (2 kA 8/20 ug)
NVENT ERICO
Compteur mécanique de coups de foudre pour enregistrer le nombre de coups de foudre. Compteur mécanique de coups de foudre avec un seuil de déclenchement de 2 kA 8/20.
Conducteur ruban, Cuivre, Étamé, 30 mm x 2 mm x 50 m
NVENT ERICO
Conducteur ruban - Impédance plus faible par rapport aux conducteurs ronds de taille équivalente. Utilisé pour le conducteur de descente du système de protection contre la foudre ou les applications de mise à la terre.
Paratonnerre à dispositif d'amorçage, Acier Inoxydable 304L (EN 1.4306)
NVENT ERICO
Paratonnerre à dispositif d'amorçage pour la protection contre la foudre. Acier inoxydable 304L (EN 1.4306), 60 's, Delta T.
Paratonnerre à dispositif d'amorçage, Acier Inoxydable 304L (EN 1.4306)
NVENT ERICO
Paratonnerre à dispositif d'amorçage pour la protection contre la foudre. Acier inoxydable 304L (EN 1.4306), 25 's,Delta T.
Mât acier inoxydable SIM, SS 304L (EN 1.4306), section mât supérieur, 2000 mm
NVENT ERICO
Mât en acier inoxydable SIM pour le montage de bornes pour avion à dispositif d'amorçage. La section de mât supérieur en acier inoxydable 304L (EN 1.4306) a une longueur de (6,65 pieds).
Mât en acier inoxydable SIM, Acier Inoxydable 304L (EN 1.4306)
NVENT ERICO
Mât en acier inoxydable SIM - Conçu pour l'installation du paratonnerre à dispositif d'amorçage. Montages de terminaux aériens classiques avec un adaptateur approprié.
Mât en acier inoxydable SIM, Acier Inoxydable 304L (EN 1.4306)
NVENT ERICO
Mât en acier inoxydable SIM - Conçu pour l'installation du paratonnerre à dispositif d'amorçage. Montages de terminaux aériens classiques avec un adaptateur approprié.
Base de mât en acier inoxydable SIM, Acier Inoxydable 304L (EN 1.4306)
NVENT ERICO
Base de mât en acier inoxydable SIM - Constitue un point de montage pour le mât en acier inoxydable SIM.
Bloc de support de câble, rempli de béton, taille de conducteur 8 mm
NVENT ERICO
Bloc de support de câble utilisé pour fournir un support élevé aux paratonnerres. Bloc de support de câble rempli de béton, taille de conducteur de 8 mm.
Point d'ancrage de ruban
NVENT ERICO
Point d'ancrage de ruban - Fixe en sécurité les conducteurs à ruban. Pour utilisation avec les coquilles d'expansion (non incluses).
Étrier de conducteur universel
NVENT ERICO
Étrier pour conducteur universel, utilisé pour le support surélevé et le positionnement des conducteurs. L'étrier pour conducteur universel sécurise les conducteurs ronds ou à bande.
Étrier de conducteur universel avec point d'ancrage intégré
NVENT ERICO
Étrier de conducteur universel avec point d'ancrage intégré - Ancrage encastré pour les applications à montage vertical. Fixe en sécurité des conducteurs ronds ou à ruban.
Conducteur solide non isolé, Cuivre, Nu, 1/0 Solide, 100 m
NVENT ERICO
Conducteur solide non isolé - Câble solide pour un grand nombre d'applications. Disponible en bobine plus petite pour plus de facilité.
Ruban conducteur, cuivre, étamé, 30 mm x 2 mm x 30 m
NVENT ERICO
Utilisé pour les applications de conducteur de descente ou de mise à la terre du système de protection contre la foudre. Offre une impédance inférieure à celle d'un conducteur rond de taille équivalente.
Étrier d'essai de terre laiton, finition étamée, pour conducteur rond et ruban
NVENT ERICO
Étrier servant de point de déconnexion entre le conducteur de protection contre la foudre et le système de mise à la terre à des fins d'essai de terre. Cet étrier en laiton a une finition étamée et convient aux conducteurs ronds et à ruban.
Manchon de protection pour ruban, 25 x 3 mm, 26 x 2 mm, 30 x 2 mm Tape
NVENT ERICO
Manchon de protection pour ruban - Protège les conducteurs de descente contre les dommages ou le déplacement.