Pompe à chaleur accessoires Daikin Pompe à chaleur accessoires Daikin (748 produits)


Thermostat d'ambiance sans fil Daikin Altherma
DAIKIN
Thermostat on/off Communication : filaire ou radio Fonctions Marche et Arrêt de production de chauffage gestion de la consigne chauffage + report de la température programmation hebdomadaire activation du mode Vacances
Thermostat modulant filaire Daikin Altherma3 et Altherma4 Madoka chauffage blanc
DAIKIN
Thermostat modulant série 7 pour utilisateur final Fonctions disponibles:- Marche/Arrêt-Gestion de la consigne chauffage et ECS+Correction de la loi d'eau- Mode Boost en ECS- Mode de fonctionnement : Chauffage / Auto /Rafraîchissement
Thermostat Daikin Altherma 3 Madoka chauffage noir
DAIKIN
Thermostat modulant pour utilisateur final Fonctions disponibles : - Marche/Arrêt - Gestion de la consigne chauffage et ECS + correction de la loi d'eau - Mode Boost en ECS - Mode de fonctionnement : chauffage / auto /rafraîchissement
Kit de raccordement pour tuyau 25 x 35 mm
DAIKIN
Kit de raccordement pour tuyau 25 x 35 mm - le kit optimise la pose de la liaison hydraulique entre l'unité intérieure et le groupe - gain de temps et facilité de pose - cintrage manuel - pas de soudure ni de sertissage
Soupape antigel - accessoire chauffage AFVALVE1
DAIKIN
Soupape antigel Diamètre : 1'' Ouverture : +3°C / Fermeture +4°C Précision : ± 1°C Pression maximum de service : 10 bar)
Kit de raccordement pour tuyau 32 x 42 mm
DAIKIN
Kit de raccordement pour tuyau 32 x 42 mm- le kit optimise la pose de la liaison hydraulique entre l'unité intérieure et le groupe - gain de temps et facilité de pose - cintrage manuel - pas de soudure ni de sertissage
Kit rafrachissement pour Daikin Altherma de 3 ème géneration version au sol
DAIKIN
Kit rafraichissement pour Pac Daikin Altherma de 3 ème génération version au sol avec ECS intégrée Contenu du Kit : Capteur de préssion, jeu de vannes et Bac de récupération des condensats
Carte SD WLAN pour Daikin Altherma 3 G - accessoire chauffage
DAIKIN
Carte SD WLAN prévue pour la connexion Wifi entre l'unité intèrieure et le boîtier intrernet
Tuyau flexible 25 x 35 mm longueur 40 ML sans fixation
DAIKIN
Tuyau flexible 25 x 35 mm longueur 40 ML sans fixation - le kit optimise la pose de la liaison hydraulique entre l'unité intérieure et le groupe - gain de temps, facilité de pose - cintrage manuel - pas de soudure ni de sertissage
Kit rafraîchissement Daikin Altherma 3 type ETBH
DAIKIN
Kit rafraîchissement pour PAC Daikin Altherma de 3e génération version murale - compatibilité : ETBH-D6V/9WContenu du kit : capteur de pression, jeux de vannes, bac de récupération des condensats
Thermostat d'ambiance filaire Daikin Altherma
DAIKIN
Thermostat on/off Communication : filaire ou radio Fonctions disponibles : - Marche/Arrêt production de chauffage - Gestion de la consigne chauffage + report de la température - Programmation hebdomadaire - Activation du mode Vacances
Tuyau flexible 32 x 42 mm longueur 10 ML + fixations
DAIKIN
Tuyau flexible 32 x 42 mm longueur 10 ML + fixations - le kit optimise la pose de la liaison hydraulique entre l'unité intérieure et le groupe - gain de temps, facilité de pose - cintrage manuel - pas de soudure ni de sertissage
Kit de connexion pour Daikin Altherma modèle au sol
DAIKIN
Kit de connexion pour Daikin Altherma modèle au sol - le kit optimise la pose de la liaison hydraulique entre l'unité intérieure et le groupe - gain de temps, facilité de pose - cintrage manuel - pas de soudure ni de sertissage
Kit de connexion pour Daikin Altherma modèle mural
DAIKIN
Kit de connexion pour Daikin Altherma modèle mural - le kit optimise la pose de la liaison hydraulique entre l'unité intérieure et le groupe - gain de temps, facilité de pose - cintrage manuel - pas de soudure ni de sertissage
Kit Bizone Complet pour altherma nouvelle génération
DAIKIN
le kit bizone vous permettra de réguler deux zones dans lesquelles la température des émetteurs sera différente. Il est composé d'une carte éléctronique, d'un manomètre,d'un câble de communication à l'UI ,d'une pompe et vanne de mélange
Tuyau flexible 32 x 42 mm longueur 40 ML sans fixation
DAIKIN
Tuyau flexible 32 x 42 mm longueur 40 ML sans fixation - le kit optimise la pose de la liaison hydraulique entre l'unité intérieure et le groupe - gain de temps et facilité de pose - cintrage manuel - pas de soudure ni de sertissage
Kit bizone servant à gérer deux zones de régulation
DAIKIN
Kit bizone Accessoire permettant de gérer 2 zones de régulation Le pack comprend : 2 circulateurs, V3V, contrôleur, 2 thermostats sans fil, 1 récepteur et 1 zone
Télécommande intégrée Daikin Altherma HPC régulation Pid
DAIKIN
Accessoire chauffage Télécommande intégrée au ventilo convecteur avec régulation Pid
Vanne 3 voies motorisée Daikin Altherma HPC
DAIKIN
Accessoire en option Vanne 3 voies motorisée pour Daikin Altherma HPC (ventilo-convecteur)
Tuyau flexible 25 x 35 mm longueur 15 ML + fixations
DAIKIN
Tuyau flexible 25 x 35 mm longueur 15 ML + fixations - le kit optimise la pose de la liaison hydraulique entre l'unité intérieure et le groupe - gain de temps, facilité de pose - cintrage manuel - pas de soudure ni de sertissage
Tuyau flexible 32 x 42 mm longueur 5 ML + fixations
DAIKIN
Tuyau flexible 32 x 42 mm longueur 5 ML + fixations - le kit optimise la pose de la liaison hydraulique entre l'unité intérieure et le groupe - gain de temps et facilité de pose - cintrage manuel - pas de soudure ni de sertissage