Pompe à chaleur accessoires Thermor Pompe à chaleur accessoires Thermor (73 produits)


Kit 2 zones duo pour PAC air / eau monobloc
THERMOR
Kit 2 zones DUO : pour gestion d'une seconde zone de chauffage, émetteurs hydrauliques identiques ou différents. Composition : Carte d'extension, pompe et vanne de mélange intégrable au MH, sonde départ.
Sonde de température extérieure filaire optionnelle
THERMOR
Sonde de température extérieure filaire optionnelle pour fonctionnement sur Loi d'eau avec Pompes à Chaleur
Kit de 2 vannes anti-gel 1' Male - Femelle
THERMOR
Kit de 2 vannes anti-gel de 1 pouce, Male-Femelle pour pompes à chaleur monobloc Haute Température
Kit 2 zones + kit extension régulation pour PAC RO monobloc
THERMOR
Kit 2 zones : pour gestion d'une seconde zone de chauffage, émetteurs hydrauliques identiques ou différents. Composition : Carte d'extension, pompe et vanne de mélange intégrable au MH, sonde départ.
Ballon tampon 100L
THERMOR
Ballon tampon 100L avec kit de fixation, purgeur, vanne de vidange et doigts de gants intégrés
Support sol caoutchouc lot de 3 (par 2) - pour PAC air-eau monobloc
THERMOR
Support sol caoutchouc lot de 3 (par 2) - pour unité extérieure Alfea M 3 et 4 kW
Kit d'expansion sanitaire pour pompes à chaleur
THERMOR
Kit d'expansion sanitaire intégrant vase d'expansion sanitaire, disconnecteur, mitigeur
Sah 8 (par 4) - jeu supports antivibratiles
THERMOR
Sah 8 (par 4) - jeu supports antivibratiles - accessoires de réseaux
Kit 2 zones AÉROLIA HP
THERMOR
Kit 2 zones pour pac split chauffage seul avec kit extension régulation utilisation : pour gestion d'une seconde zone de chauffage, émetteurs identiques ou différents. Pour Aérolia 16 et Aérolia 17TRI.
Traceur fond de bac
THERMOR
Traceur fond de bac - Thermostat intégré - Totalement étanche et flexible.
Bac à condensats pour pompes à chaleur R32
THERMOR
Bac de récupération de condensation pour unité extérieure de pompes à chaleur R32
Préconisé pour les installations avec gros débit
THERMOR
Utilisation : pour les installations à fortes pertes de charges ou très grande surface sur 1 seule zone. préconisé pour les installations avec débit > 2m3/h et perte de charge > 2mce (colonne eau)
Kit relais appoint électrique de 6 kilowatt
THERMOR
Relais permettant de faire passer l'appoint électrique chauffage de 3 kiloWatt à 6 kiloWatt
Kit rafraichissement pour pompe à chaleur
THERMOR
Permet le fonctionnement correct de la pompe à chaleur air/eau en mode rafraichissement
Kit rafraîchissement Duo R32 qui permet e fonctionnement de la PAC
THERMOR
Kit rafraichissement duo R32. Permet le fonctionnement de la pompe à chaleur en mode rafraichissement. Comprend des mousses isolantes et un plateau technique pour la récupération des condensats
Snc 600 - supports sol 600mm caoutchouc
THERMOR
Snc 600 - supports sol 600mm caoutchouc - Charge admissible : 2 x 300 kg.
Kit pour fonctionner en rafraîchissement pour PAC
THERMOR
Kit pour fonctionner en rafraichissement en évitant la condensation à l'intérieur de la PAC. Composition : Détecteur de point de rosée, isolant tuyauterie dédié
Plaque de finition murale pour thermostat
THERMOR
Plaque de finition murale optionnelle (15 x 15 cm) pour une intégration parfaite du thermostat
Bac à condensats pour pompes à chaleur et pompes à chaleur hybrides
THERMOR
Bac de récupération des condensats pour unité extérieure de pompes à chaleur et pompes à chaleur hybrides
Kit 20m raccordement rapide 1' avec outil
THERMOR
Kit raccordement hydraulique 20M flexibles en acier annelé avec pré-isolation résistante aux UV et 4 écrous de raccords incluant l'outil de sertissage des raccords
Kit 10m raccordement hydraulique rapide 1'
THERMOR
Kit raccordement hydraulique 10M flexibles en acier annelé avec pré-isolation résistante aux UV
Carte extension régulation pour extension des fonctionnalités
THERMOR
Carte extension régulation pour extension des fonctionnalités (raccordement signal HC/HP, EJP, photovoltaïque ..)
Kit raccords 1 pouces pour raccordements hydrauliques
THERMOR
Kit raccords 1 pouce pour raccordements hydrauliques pour les unités extérieures de pimpes à chaleur air/eau monobloc