Pompe à chaleur liaison hydraulique Nibe Energy Systems France Pompe à chaleur liaison hydraulique Nibe Energy Systems France (31 produits)


Module hydraulique pour PAC Air / Eau Série-S, 230V
NIBE ENERGY SYSTEMS FRANCE
Module hydraulique pour Pompe à chaleur Air / Eau Série-S, volume tampon 26L, ballon ECS inox 180L, appoint, 230V
PAC Air / Eau Monobloc R290 Hautes performances, 20kW, 400V
NIBE ENERGY SYSTEMS FRANCE
Pompe à chaleur Air / Eau Monobloc Extérieure R290 Inverter Hautes performances réversible, taille 20, 400V
PAC Air / Eau Monobloc R290 Hautes performances, 12kW, 230V
NIBE ENERGY SYSTEMS FRANCE
Pompe à chaleur Air / Eau Monobloc Extérieure R290 Inverter Hautes performances réversible, taille 12, 230V
PAC Air / Eau Monobloc R290 Hautes performances, 12kW, 400V
NIBE ENERGY SYSTEMS FRANCE
Pompe à chaleur Air / Eau Monobloc Extérieure R290 Inverter Hautes performances réversible, taille 12, 400V
PAC Air / Eau Monobloc R290 Hautes performances, 16kW, 400V
NIBE ENERGY SYSTEMS FRANCE
Pompe à chaleur Air / Eau Monobloc Extérieure R290 Inverter Hautes performances réversible, taille 16, 400V
Module hydraulique pour PAC Air / Eau Série-S, 400V
NIBE ENERGY SYSTEMS FRANCE
Module hydraulique pour Pompe à chaleur Air / Eau Série-S, volume tampon 26L, ballon ECS inox 180L, appoint, 400V
PAC Air / Eau Monobloc R290 Hautes performances, 16kW, 230V
NIBE ENERGY SYSTEMS FRANCE
Pompe à chaleur Air / Eau Monobloc Extérieure R290 Inverter Hautes performances réversible, taille 16, 230V
PAC Air / Eau Monobloc R290 Hautes performances, 20kW, 230V
NIBE ENERGY SYSTEMS FRANCE
Pompe à chaleur Air / Eau Monobloc Extérieure R290 Inverter Hautes performances réversible, taille 20, 230V
Module hydraulique pour PAC Air / Eau, 400V
NIBE ENERGY SYSTEMS FRANCE
Module hydraulique pour Pompe à chaleur Air / Eau, volume tampon 80L, ECS instantanée, Série F, 400V
Appoint électrique en ligne 5/10/15kW, 400V
NIBE ENERGY SYSTEMS FRANCE
Appoint électrique carrossé de 5/10/15kW pour un montage en ligne sur le départ de la pompe à chaleur, 400V
PAC Air / Eau Monobloc R290 Hautes performances, 8kW, 400V
NIBE ENERGY SYSTEMS FRANCE
Pompe à chaleur Air / Eau Monobloc Extérieure R290 Inverter Hautes performances réversible, taille 8, 400V
PAC Air / Eau Monobloc R290 Hautes performances, 8kW, 230V
NIBE ENERGY SYSTEMS FRANCE
Pompe à chaleur Air / Eau Monobloc Extérieure R290 Inverter Hautes performances réversible, taille 8, 230V
Module hydraulique pour PAC Air / Eau, 230V
NIBE ENERGY SYSTEMS FRANCE
Module hydraulique pour Pompe à chaleur Air / Eau, Préparateur ECS 176L inox intégré, appoint, Série F, 230V
Module hydraulique pour PAC Air / Eau, 400V
NIBE ENERGY SYSTEMS FRANCE
Module hydraulique pour Pompe à chaleur Air / Eau, Préparateur ECS 176L inox intégré, appoint, Série F, 400V
Module hydraulique pour PAC Air / Eau, Série-S, 230V
NIBE ENERGY SYSTEMS FRANCE
Module hydraulique pour Pompe à chaleur Air / Eau, volume tampon 80L, ECS instantanée, Série S, 230V
Module hydraulique pour PAC Air / Eau, 400V
NIBE ENERGY SYSTEMS FRANCE
Module hydraulique pour Pompe à chaleur Air / Eau, volume tampon 80L, ECS instantanée, Série F, 400V
Module hydraulique pour PAC Air / Eau, Série-S, 400V
NIBE ENERGY SYSTEMS FRANCE
Module hydraulique pour Pompe à chaleur Air / Eau, volume tampon 80L, ECS instantanée, Série S, 400V
En raison de la règlementation F-Gas, consultez directement votre agence habituelle.
En raison de la règlementation F-Gas, consultez directement votre agence habituelle.
PAC Air / Eau Monobloc R290 réversible, 10kW, 400V
NIBE ENERGY SYSTEMS FRANCE
Pompe à chaleur Air / Eau Monobloc Extérieure R290 Inverter Réversible 10kW, 400V
PAC Air / Eau Monobloc R290 réversible, 16kW, 230V
NIBE ENERGY SYSTEMS FRANCE
Pompe à chaleur Air / Eau Monobloc Extérieure R290 Inverter Réversible 16kW, 230V
Module hydraulique chaud/froid pour PAC Air / Eau, Série S, 230/400V
NIBE ENERGY SYSTEMS FRANCE
Module hydraulique chaud/froid pour Pompe à chaleur Air / Eau, volume tampon 30L, appoint (6/9kW) et V3V pour ECS séparée intégré, Série S, 230/400V